Blouses, long FOOD & CARE, Homme, Blanc, Taille 4XL

Réf.: 20554-230-06 4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 20554-230-06 4XL
EAN / GTIN 5711074860418
Réf. fabricant 20554-230-06 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Convient pour le linge industriel jusqu'à 60 °C et le séchage dans le finisseur de tunnel
  • Poignets réglables
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Le produit est conforme aux principes HACCP et est homologué selon la norme DIN 10524

Caractéristique(s):

  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Bouton-poussoir de réglage sur les poignets
  • Boutons-pression métalliques
  • Fentes sur les côtés
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Marquage de couleur pour chaque taille
  • Convient pour le lavage industriel
  • Composition du tissu : 50% coton/50% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 205 g/m²
  • Sergé. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal