Comparateur à cadran, couvercle plat, version ANSI/AGD, 20 mm, 0,01 mm

Réf.: 2050AB-01
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
Référence article 2050AB-01
EAN / GTIN 4946368843322
Réf. fabricant 2050AB-01
Article hors catalogue L40700 130858
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Comparateur à cadran, dos plat, ANSI
/AGD modèle comparateurs métriques AGD/ANSI avec axe de 9,52 mm (3/8″)

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 2050SB-01
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (marge d’inversion): 4
  • Plage de mesure: 20
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: 4-48UNF
  • Force de mesure: 0,4-2
  • Force de mesure: 0,4-2
  • Modèle avec disque gradué: ±0-100
  • MPE > 10-20 tours: ±20 µm
  • MPE > 2 1/2-10 tours: ±15 µm
  • MPE sur 1 1/2 tour: ±10 µm
  • MPE sur un tour: ±10 µm
  • R MPE
    (précision de répétition): ±3
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Type: Norme ANSI/AGD
  • Pouce/métrique: Métrique

Produits adaptés