• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise semi-finition carbure monobloc MTC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Réf.: 205011 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: WF
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise WF
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 9 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,015 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,02 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 205011 5
EAN / GTIN 4045197766793
Réf. fabricant 205011 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
330
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
CuZn
N
260
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de toute dernière génération.
Robustes avec acuité d'arêtes élevée. Cotes similaires à DIN 6527.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.