Burin à éperon pour marteaux électriques hexagonal 29 mm, 80 x 400 mm

Réf.: 205 40017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 205 40017
EAN / GTIN 4049002003400
Réf. fabricant 205 40017
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Enlèvement du crépi sur les murs et les sols
  • Élimination des dépôts de rouille importants
  • Utilisation universelle

Caractéristique(s):

  • Poids: 2263g
  • Longueur: 400 mm
  • Extrémité d’insertion: 6 pans 29 mm
  • Informations sur le fabricant: BOSCH, DeWALT, HITACHI, Makita

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier