Burin creux pour marteaux électriques, hexagonal 19 mm, 22 x 300 mm

Réf.: 203 30019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 203 30019
EAN / GTIN 4049002003301
Réf. fabricant 203 30019
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Réalisation de rainures dans les surfaces murales pour les installations électriques et sanitaires
  • Afin d’assurer une longue durée de vie, il convient de renoncer aux travaux de bétonnage.

Caractéristique(s):

  • Poids: 637g
  • Longueur: 300 mm
  • Extrémité d’insertion: 6 pans 19 mm
  • Fin du travail, largeur: 22 mm
  • Informations sur le fabricant: Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT