Burin plat pour marteaux électriques, hexagonal 19 mm, 25 x 300 mm

Réf.: 203 30000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 203 30000
EAN / GTIN 4049002003240
Réf. fabricant 203 30000
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour les travaux généraux de burinage et de démolition de maçonnerie, de béton et de roches friables
  • petits travaux de démolition
  • Un effet de rupture ciblé est obtenu.

Caractéristique(s):

  • Poids: 657g
  • Longueur: 300 mm
  • Extrémité d’insertion: 6 pans 19 mm
  • Fin du travail, largeur: 25 mm
  • Informations sur le fabricant: Atlas Copco, BOSCH, DeWALT, ELU, HITACHI, Kango, Makita, Milwaukee, SPIT