Soufflette à dosage réglable, buse standard, aluminium moulé sous pression nickelé, LW 9

Réf.: 202426
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 202426
EAN / GTIN 4047322697958
Réf. fabricant 202426
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à dosage réglable, buse standard alésage 1, 5 mm, aluminium moulé sous pression nickelé, température: -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, passe-câble LW 9. La puissance de soufflage est réglable en continu à l’aide du levier et peut être augmentée jusqu’à la puissance maximale. Cela permet d’adapter individuellement la puissance de soufflage, ce qui convient à un large domaine d’application.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: Buse standard, alésage 1,5 mm
  • Matériau: Aluminium moulé sous pression nickelé
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 2 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C