{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 10 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | W | |
| Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 45 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,12×D | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | TPC | |
| Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 50 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 9,2 mm | |
| Longueur totale L | 95 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium | 0,054 mm | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 202281 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197773302 | |
| Réf. fabricant | 202281 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |