Casquette à visière avec filet à cheveux FOOD & CARE, Unisexe, Blanc, Taille L

Réf.: 20150-230-06 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 20150-230-06 L
EAN / GTIN 5711074860760
Réf. fabricant 20150-230-06 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Convient pour le linge industriel jusqu'à 60 °C et le séchage dans le finisseur de tunnel
  • Avec filet à cheveux pour cheveux longs
  • Réglage de la taille à l'arrière de la tête
  • Le produit est conforme aux principes HACCP

Caractéristique(s):

  • Avec filet à cheveux pour cheveux longs
  • Réglage de la taille à l'arrière de la tête
  • Composition du tissu : 50% coton/50% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 205 g/m²
  • Sergé. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Circonférence de la tête: 59 cm / 23,25 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal