SLS MARTEAU RIVOIR COMPOSITE 60MM

Réf.: 200C.60SLS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 200C.60SLS
EAN / GTIN 3662424029523
Réf. fabricant 200C.60SLS
Article hors catalogue L60130 10473
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Équipée du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail en hauteur.
  • Manche de sécurité ergonomique avec âme en graphite

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2,825