Porte-outil multiple, Hauteur 25

Réf.: 200578
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
Référence article 200578
EAN / GTIN 4069739351469
Réf. fabricant 15.4025QYSQT15IK
Article hors catalogue L31490 115051
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, queue VDI40 tournée à 30°, logement carré, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 15.4025QYSQT15IK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 5
  • Longueur de flanc (LPR): 120 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Carré 25x25 mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe