2-bras extracteur universel avec crochet d'extracteur réglable, broche hydraulique, jusqu'à 650 mm capacité de serrage, 400 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-40-4-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-40-4-B
EAN / GTIN 4021176885990
Réf. fabricant 20-40-4-B
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur prolongés et broche hydraulique de graisse est utilisé pour retirer en toute sécurité des roulements, engrenages et disques extrêmement serrés et enclavés dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La broche hydraulique de graisse atteint une force de traction de 20 t. Ainsi, chaque composant qui repose sur un arbre et qui est accessible de l'extérieur peut être détaché. Pour les opérations de retrait nécessitant une force de traction allant jusqu'à 10 t et/ou dans des espaces restreints, la broche mécanique peut être utilisée.
  • La connexion par vis permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fort les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La broche hydraulique garantit un démontage facile et contrôlé des pièces particulièrement tenaces avec peu d'effort.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 740 mm
  • Largeur totale [inch]: 29 1/8
  • Hauteur totale [mm]: 451 mm
  • Hauteur totale [inch]: 17 3/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 15 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 25 9/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 9/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 15 3/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 67 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 20 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 200 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 710 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 27 15/16
  • Couple maxi [Nm]: 45 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 33.19
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 33.19
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés