Extracteur universel 2-bras, jusqu'à 350 mm capacité de serrage, 500 mm profondeur de serrage avec crochets d'extracteur rallongés

Réf.: 20-30-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-30-5
EAN / GTIN 4021176467486
Réf. fabricant 20-30-5
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur allongés est utilisé pour extraire les roulements, engrenages et disques en profondeur dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de détacher chaque pièce qui est montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Équipé de crochets d'extracteur standard robustes et réglables, l'extracteur polyvalent assure une démontage particulièrement sûr et non destructif tant pour l'extraction extérieure que pour l'extraction intérieure.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles glissant sur la traverse.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 420 mm
  • Largeur totale [inch]: 16 9/16
  • Hauteur totale [mm]: 337 mm
  • Hauteur totale [inch]: 13 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 46 mm
  • Dimension du filetage: G 3/4 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 14
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 500 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 20
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 67 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 20 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 440 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 1/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 17 5/16
  • Couple maxi [Nm]: 300 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 221.28
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 221.28
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés