Extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur à réglage rapide, jusqu'à 160 mm capacité de serrage, 162 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-2x
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-2x
EAN / GTIN 4021176041495
Réf. fabricant 20-2x
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec des crochets d'extracteur à réglage rapide est utilisé pour l'extraction de roulements, d'engrenages et de disques dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de libérer toute pièce qui se trouve sur un arbre et est librement accessible de l'extérieur. Équipé de crochets standard robustes et de molettes de réglage manuelles pour un confort de manipulation optimal, l'extracteur polyvalent assure une démontage particulièrement sûr, très convivial et non destructif tant pour l'extraction extérieure qu'intérieure.
  • Libération simple et manuelle des crochets d'extracteur par molette de réglage manuelle (Quick Adjust Technology)
  • La forme optimisée du réglage rapide garantit une très bonne prise en main (même avec des mains mouillées ou huileuses)

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 216 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 50 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 15/16
  • Hauteur totale [mm]: 254 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 36 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 10 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 6 5/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 162 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 6 3/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 9/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 220 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 8 11/16
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 80 kN
  • Force de traction maxi [t]: 8 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 8.82
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Oui
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 110.64
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 10 mm - 160 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés