Extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur étroits à réglage rapide dans un ensemble, jusqu'à 120 mm capacité de serrage, 350 mm profondeur de serrage.

Réf.: 20-10+SP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-10+SP
EAN / GTIN 4021176181061
Réf. fabricant 20-10+SP
Article hors catalogue L80010 2687
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec des crochets d'extracteur étroits et à réglage rapide est utilisé pour extraire en toute sécurité et avec convivialité les roulements, les engrenages et les disques de toutes tailles courantes pour les artisans, les ateliers et l'industrie. Grâce à l'équipement avec trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les opérations d'extraction sont possibles avec diverses combinaisons et profondeurs d'espace. Cela permet de détacher tout composant installé sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur étroits garantissent également l'accès aux espaces restreints et difficiles d'accès.
  • Les crochets d'extracteur étroits saisissent de manière optimale dans des endroits restreints et difficilement accessibles.
  • Déverrouillage manuel facile des crochets de détente grâce aux molettes de réglage manuel (Quick Adjust Technology)

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 172 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 3/4
  • Profondeur totale [mm]: 50 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 15/16
  • Hauteur totale [mm]: 183 mm
  • Hauteur totale [inch]: 7 3/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 27 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,7
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 16 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 4 3/4
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 5/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 120 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 13 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 7 7/8
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 9 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 13 3/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 7 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 13 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1/2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 180 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 3/4
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 7 1/16
  • Couple maxi [Nm]: 35 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 25.82
  • Force de traction maxi [kN]: 25 kN
  • Force de traction maxi [t]: 2,5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 2.76
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Oui
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 25.82
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 16 mm - 120 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés