Tuyau d'extension, DN 35, 2,5 m, El. Clip 2,0, manchon de raccord

Réf.: 2.889-343.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-343.0
EAN / GTIN 4054278932729
Réf. fabricant 2.889-343.0
Article hors catalogue L00950 231309
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le tuyau d'extension conducteur de l'électricité avec diamètre nominal DN 35 est idéal pour une utilisation avec les aspirateurs secs et humides/secs de Kärcher. Le tuyau de 2,5 mètres de long est équipé d'un clip-2,0-raccord comme accessoire. Les raccords CLIP-2,0 sont compatibles avec les ventouses de 2017. Le tuyau d'extension est équipé d'un manchon de raccord de sorte qu'il peut être connecté rapidement et facilement au flexible d'aspiration respectif.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 400 x 370 x 80 mm
  • raccord sur la page des accessoires*: Attache 2,0
  • raccord to the flexible d'aspiration : Manchons de raccordement
  • Exécutions : Conducteur d'électricité
  • poids avec emballage : 0,7 kg
  • Longueur : 2,5 m
  • Quantité : 1 pièces
  • flexible d'aspiration : Flexible d'extension
  • Diamètre nominal standard : DN 35