HEPA-14 filtre pour T 10/1 et T 11/1

Réf.: 2.889-293.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-293.0
EAN / GTIN 4054278561998
Réf. fabricant 2.889-293.0
Article hors catalogue L00950 180780
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Conforme aux normes de sécurité élevées dans les zones hygiéniquement sensibles : Notre HEPA-14-filtre hautement efficace, certifiée selon DIN en 1822:2019, impressionne par une efficacité de séparation de 99,995 % et retient ainsi même les plus petites particules de l'ordre de quelques micromètres. Même les aérosols, les virus et les germes sont absorbés de manière fiable et presque complète et ne sont pas libérés dans l'air ambiant.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 165 x 165 x 55 mm
  • Quantité : 1 pièces
  • Poids: 0,3 kg
  • poids avec emballage : 0,3 kg