Buse pour sol humide/sec, plastique standard, DN 35

Réf.: 2.889-173.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-173.0
EAN / GTIN 4054278256641
Réf. fabricant 2.889-173.0
Article hors catalogue L00940 2053
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Brosse pour sols secs/humides couleur anthracite largeur 300 mm, NW 35. Avec plaquettes faciles à changer. Comprend des bandes de brosse et des lèvres en caoutchouc.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 305 x 165 x 65 mm
  • Largeur: 300 mm
  • Poids: 0,3 kg
  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35