Buse sol sec/humide, Adv, plastique, DN 35

Réf.: 2.889-152.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-152.0
EAN / GTIN 4054278256450
Réf. fabricant 2.889-152.0
Article hors catalogue L00940 2228
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

brosse pour sols secs/humides largeur de 360 mm avec inserts faciles à changer. Comprend des bandes de brosse et des lèvres en caoutchouc.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 360 x 220 x 90 mm
  • Largeur: 360 mm
  • Poids: 0,5 kg
  • poids avec emballage : 0,5 kg
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35