Description:
Grâce à ses propriétés antistatiques, le collecteur en plastique DN 35 réduit la charge électrostatique lors de l'aspiration, tandis que le poussoir à fausse air intégré réduit les forces de poussée lors du nettoyage de revêtements textiles très épais ou très denses. Le collecteur est ergonomique et donc très confortable dans la main, est équipé d'un clip-2,0-raccord sur le côté du tuyau et assure ainsi généralement la compatibilité avec les aspirateurs à sec à partir de l'année de fabrication 2017. Du côté accessoire, il y a un connecteur conique qui peut être utilisé pour connecter le tube d'aspiration ou les buses d'aspiration.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 285 x 90 x 52 mm
- raccord côté accessoire : Cône
- raccord à la flexible d'aspiration*: Attache 2,0
- Exécutions : Antistatique
- Poids: 0,1 kg
- poids avec emballage : 0,1 kg
- Matériau: Plastique
- Quantité : 1 pièces
- Diamètre nominal standard : DN 35
Livraison:
Collecteur avec tiroirs d'air