flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, clip 2,0, baïonnette 2,0

Réf.: 2.889-135.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-135.0
EAN / GTIN 4054278256283
Réf. fabricant 2.889-135.0
Article hors catalogue L00940 1730
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le flexible d'aspiration de taille nominale DN 35 est idéal pour une utilisation avec les aspirateurs eau/sec Kärcher. Le tuyau de 4 mètres de long est doté d'une baïonnette 2,0-raccord du côté de l'appareil et d'un clip-2,0-raccord du côté de l'accessoire. Les deux raccords 2,0 sont compatibles avec les ventouses de 2017.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 470 x 450 x 80 mm
  • raccord côté appareil** : Baïonnette 2,0
  • raccord sur la page des accessoires*: Attache 2,0
  • Exécutions : Standard
  • Poids: 1 kg
  • poids avec emballage : 1 kg
  • Longueur : 4 m
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35