Kit de filtres solution High Protect 13

Réf.: 2.863-038.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.863-038.0
EAN / GTIN 4054278860510
Réf. fabricant 2.863-038.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Spécialement développé pour notre puissant purificateur d'air AF 100 filtre High Protect 13 solution. Le filtre élimine de manière sûre et fiable les poussières indésirables et les poussières fines, les particules et les aérosols, ainsi que les agents pathogènes tels que les virus. Au moins 99,95 % des particules ayant un diamètres de 0,3 µm sont déposées de manière fiable. Un revêtement supplémentaire du matériau filtrant avec des ions d'argent élimine les germes et les bactéries, tandis qu'une couche de charbon actif élimine également les odeurs, les substances organiques volatiles, les vapeurs chimiques et autres polluants. Cela rend l'ensemble complet de cet ensemble de filtres et du purificateur d'air AF 100 Kärcher idéal pour une utilisation dans les écoles, les bureaux, les cabinets médicaux et partout où un plus grand nombre de personnes est la règle dans les espaces intérieurs.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 520 x 255 x 60 mm
  • poids avec emballage : 2,9 kg
  • Débit d'air : jusqu'à 650 m³/h.
  • Conditionnement
    à respecter: 2 pièces

Avantage(s):

Protection complète sécurisée à débit d'air élevé :
  • Très haute efficacité de séparation de 99,95 pour cent.
  • Revêtement antibactérien supplémentaire et couche de charbon actif.