Description:
Le filtre santé (HEPA 11-filtre selon en 1882:1998) de notre purificateur d'air AF 100 est équipé d'un revêtement argenté antibactérien efficace pour éliminer les germes et les bactéries de l'air ambiant. Il empêche également leur propagation dans les chambres et est le choix idéal pour les cabinets médicaux, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme après la chirurgie, et généralement pendant la période froide dans les cabinets. Des filtre supplémentaires pour le purificateur d'air sont disponibles pour d'autres exigences spécifiques.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 524 x 259 x 60 mm
- Fonctionnalité : Facultatif
- CADR pollution atmosphérique gazeuse : 304 m³/h
- CADR PM 2,5 : 720 m³/h
- Pollution atmosphérique gazeuse CCM : F4
- CCM PM 2,5 : P4
- Poids: 1,1 kg
- poids avec emballage : 3,2 kg
- Conditionnement
à respecter: 2 pièces
Avantage(s):
Propriétés spéciales pour la réduction sûre des germes et des bactéries:- Véritable technologie de filtre HEPA électrostatique (en 1882:1998) pour des performances optimales.
- Le revêtement antibactérien unique en argent élimine les germes et les bactéries.
- L'excellente étanchéité du filtre protège les germes et les bactéries.