Description:
Le filtre à smog pour notre purificateur d'air AF 100 est idéal pour réduire massivement la pollution polluante dans les bureaux sur les routes fréquentées, dans les centres-villes et généralement les jours où l'échange d'air est faible dans les grandes villes. Le smog, qui est dangereux pour la santé, est composé de brouillard naturel, de fumée et de gaz d'échappement et est éliminé de manière fiable de l'air ambiant avec les fines particules de poussière, l'ozone et même l'odeur du tabac. Pour d'autres exigences spéciales, des filtre supplémentaires sont disponibles pour le purificateur d'air.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 524 x 259 x 60 mm
- Fonctionnalité : Facultatif
- CADR PM 2,5 : 780 m³/h
- CCM PM 2,5 : P4
- Poids: 1,1 kg
- poids avec emballage : 2,4 kg
- Conditionnement
à respecter: 2 pièces
Avantage(s):
Propriétés spéciales pour une réduction sûre du smog dans l'air ambiant:- Véritable technologie de filtre HEPA électrostatique (en 1882:1998) pour des performances optimales.
- L'excellente étanchéité du filtre retient de manière fiable le smog et la poussière fine.