Description:
Le TVOC-filtre pour notre purificateur d'air AF 100 est particulièrement utilisé dans les pièces fraîchement peintes et nouvellement meublées, car il élimine de manière fiable les gaz nocifs de l'air ambiant. Cela inclut les formaldéhydes, qui sont classés par l'Agence fédérale de l'environnement dans la catégorie 1B ″peut causer le cancer″ et se trouvent généralement dans les plastiques, les meubles, les revêtements de sol, les désinfectants et les textiles. En outre, il est également utile dans les bureaux équipés d'un nombre supérieur à la moyenne de photocopieurs et d'imprimantes. Pour d'autres exigences spéciales, des filtre supplémentaires sont disponibles pour le purificateur d'air.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 524 x 259 x 60 mm
- Fonctionnalité : Facultatif
- CADR pollution atmosphérique gazeuse : 340 m³/h
- CADR PM 2,5 : 500 m³/h
- Pollution atmosphérique gazeuse CCM : F4
- Poids: 1,1 kg
- poids avec emballage : 3,5 kg
- Conditionnement
à respecter: 2 pièces
Avantage(s):
matériau spécial pour les espaces contaminés par des composés organiques volatils:- Le charbon actif naturel filtre les composés organiques volatils de l'air.
- L'excellente étanchéité du filtre retient également de manière fiable le formaldéhyde.