Description:
Le kit de filtres universel (HEPA 11 selon en 1882:1998) est inclus de série lors de l'achat de notre purificateur d'air AF 100 en double modèle. Le filtre universel élimine de manière fiable un grand nombre de polluants dans l'air, filtre les gaz et les odeurs désagréables de l'air intérieur grâce au charbon actif naturel qu'il contient, et les améliore ainsi de manière durable et globale. Des filtre supplémentaires pour le purificateur d'air sont disponibles pour des exigences spécifiques.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 524 x 259 x 60 mm
- Fonctionnalité : Standard
- CADR pollution atmosphérique gazeuse : 302 m³/h
- CADR PM 2,5 : 720 m³/h
- Pollution atmosphérique gazeuse CCM : F4
- CCM PM 2,5 : P4
- Poids: 1 kg
- poids avec emballage : 3,2 kg
- Conditionnement
à respecter: 2 pièces
Avantage(s):
Filtre universel puissant pour presque toutes les applications:- Solution pratique adaptée à pratiquement tous les besoins des clients.
- Élimine de manière fiable les polluants, les gaz et les odeurs désagréables de l'air ambiant.