Pré-séparateur cyclone ABS CS 40 me

Réf.: 2.863-027.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.863-027.0
EAN / GTIN 4054278263540
Réf. fabricant 2.863-027.0
Article hors catalogue L00950 179882
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Convient à tous les aspirateurs à sec/humide NT de Kärcher : Le kit de fixation de pré-séparateur cyclone CS 40 me est une solution d'accessoires très efficace pour les opérations de meulage où de grandes quantités de poussière fine sont générées, comme lors du meulage de parquet ou de sols en pierre. Ceci rend le dispositif particulièrement convaincant sur les chantiers, lors de travaux de rénovation, dans les ateliers ou dans l'industrie de transformation du bois.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 320 x 205 x 138 mm
  • Poids: 0,6 kg
  • poids avec emballage : 1,1 kg
  • Quantité : 1 pièces