Unité d’élimination des déchets grande 2 x 120 L

Réf.: 2.855-267.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-267.0
EAN / GTIN 4054278905730
Réf. fabricant 2.855-267.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L’unité d’élimination d’une capacité de 2 × 120 litres se monte rapidement et facilement et peut être adaptée sans problème aux besoins de chaque application. Les 2 récipients séparés permettent une gestion efficace et hygiénique des déchets. L’unité d’élimination est idéale pour tous les trolleys des lignes Expert et ExpertPro.

Caractéristique(s):

  • Unité de commande: PCE
  • Gestion simple et hygiénique des déchets: Deux moitiés facilitent le tri des déchets.
  • Se monte et se démonte facilement et rapidement.: Aucune formation nécessaire pour le montage.
  • Se monte et se démonte facilement et rapidement.: Gain de temps.
  • Maintien sûr des sacs poubelle: Les sacs poubelle sont solidement fixés et ne se détachent pas d’eux-mêmes.

Avantage(s):

  • Se monte et se démonte facilement et rapidement.
  • Gestion simple et hygiénique des déchets
  • Maintien sûr des sacs poubelle