Couvercle petit

Réf.: 2.855-232.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-232.0
EAN / GTIN 4054278905440
Réf. fabricant 2.855-232.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté. Il peut être monté sur tous les trolleys FlexoMate équipés d’un support pour sac poubelle correspondant. Le couvercle de la poubelle permet un processus de nettoyage entièrement hygiénique. Le couvercle peut être verrouillé à l’aide de la clé correspondante, ce qui permet d’éviter tout accès non souhaité aux déchets.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 508 x 260 x 26 mm
  • Couvercle verrouillable: Rangement sûr des produits de nettoyage et des outils.
  • Design attrayant: Le contenu des poubelles n’est pas visible pour les personnes présentes sur le lieu d’utilisation ou dans les environs.
  • Unité de commande: PCE
  • Hygiène accrue: Les déchets sont bien fermés et ne peuvent pas tomber pendant le travail avec le trolley.
  • Hygiène accrue: Les odeurs désagréables et nocives ne s’échappent pas vers l’extérieur.
  • Hygiène accrue: Convient également aux zones sensibles sur le plan de l’hygiène, comme les hôpitaux ou les jardins d’enfants.
  • Construction stable: Le couvercle ne fléchit pas.
  • Construction stable: Peut être utilisé comme surface de rangement.
  • Construction stable: Les produits de nettoyage peuvent être déposés sur le couvercle pendant le travail.

Avantage(s):

  • Hygiène accrue
  • Design attrayant
  • Couvercle verrouillable
  • Construction stable