Toit de protection ABS

Réf.: 2.852-828.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.852-828.0
EAN / GTIN 4066529026026
Réf. fabricant 2.852-828.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La construction très stable des tuyaux du toit de protection de notre balayeuse KM 100/120 R offre à l'utilisateur une protection maximale contre les chutes d'objets. Cette mesure de sécurité préventive, qui répond naturellement aux exigences légales de la norme DIN en 60335-2-72, est particulièrement recommandée pour les opérations de nettoyage dans les entrepôts de grande hauteur. Avec un toit de protection attaché, la hauteur totale de la balayeuse à vide augmente à un total de 2 mètres.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1270 x 930 x 1755 mm
  • Installation en usine : 2 852-828,7
  • Poids: 36,4 kg
  • poids avec emballage : 46,9 kg