Tête de brosse D100

Réf.: 2.763-057.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.763-057.0
EAN / GTIN 4054278980867
Réf. fabricant 2.763-057.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La tête de brosse avec 2 brosses à disque offre des détails pratiques et significatifs. Il est équipé d'une brosse système de changement rapide qui permet de gagner du temps et dispose également de tabliers latéraux qui s'adaptent automatiquement à la surface, maintiennent l'eau sous la tête de brosse de cette manière et assurent ainsi un approvisionnement optimal de la flotte de nettoyage à la barre d'aspiration, même dans les virages. La largeur de travail de 100 centimètres permet également de grandes capacités de surface en peu de temps.

Caractéristique(s):

  • Nombre de brosses : 2 pièces
  • Largeur de travail : 100 cm
  • poids avec emballage : 122,9 kg

Produits adaptés