Tête de brosse D51

Réf.: 2.763-051.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.763-051.0
EAN / GTIN 4054278957128
Réf. fabricant 2.763-051.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Robuste et pratique, la tête de brosse à disque d 51 est fabriquée en aluminium résistant et de haute qualité. Il a une largeur de travail de 51 centimètres et comprend une brosse à disque plat. Un rouleau déflecteur intégré protège l'environnement contre les dommages et assure la conservation durable du produit. La conception compacte de la tête de brosse permet également le châssis des étagères avec une faible distance au sol. Grâce au bruit de fonctionnement silencieux, il est possible de l'utiliser dans des zones sensibles au bruit sans aucun problème, même pendant le fonctionnement. Les composants codés par couleur garantissent également une utilisation et une maintenance faciles sans risque de confusion.

Caractéristique(s):

  • Nombre de brosses : 1 pièces
  • Largeur de travail : 510 mm
  • poids avec emballage : 34,6 kg
  • Puissance : 800W
  • Serrage: 24 V

Produits adaptés