Tête de brosse O 51 orbitale

Réf.: 2.763-044.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.763-044.0
EAN / GTIN 4054278602301
Réf. fabricant 2.763-044.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Avec une combinaison de mouvements rotatifs et oscillants, la tête à disque orbital O 51 avec une largeur de travail de 51 centimètres élimine toute couverture des revêtements de sol durs et élastiques. En raison de la pression de contact constante sur toute la surface du tampon, il est particulièrement adapté à la restauration du film de soin, mais aussi pour le décodage à sec des revêtements polymères avec notre machine de récurage B 40 W.

Caractéristique(s):

  • Nombre de brosses : 1 pièces
  • Largeur de travail : 510 mm
  • poids avec emballage : 46,5 kg