Tête de brosse D55 S.

Réf.: 2.763-001.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.763-001.0
EAN / GTIN 4039784295889
Réf. fabricant 2.763-001.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Tête de brosse avec 2 brosses à disque, système de changement rapide de brosse et largeur de travail de 55 cm. Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et retiennent l'eau sous la tête de brosse. La flotte de nettoyage est ainsi alimentée de manière optimale vers la poutre d'aspiration, même dans les virages. Tête de brosse emballée séparément.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 640 x 490 x 280 mm
  • Nombre de brosses : 2 pièces
  • Largeur de travail : 55 mm
  • poids avec emballage : 45,8 kg
  • Puissance : 1200W
  • Serrage: 24 V

Produits adaptés