Buse à poussière de perçage DN 35

Réf.: 2.679-000.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.679-000.0
EAN / GTIN 4054278205182
Réf. fabricant 2.679-000.0
Article hors catalogue L00950 179655
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Buse de perçage à poussière pour aspiration sans poussière des trous de forage. Convient aux aspirateurs secs et humides/secs de Kärcher.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 207 x 106 x 117 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35