Description:
Le kit d'extension développé en quelques étapes simples pour faciliter le post-montage sur la base de notre nettoyeur à glace sèche IB 10/8 L2P permet d'adapter la pression du jet à l'application respective directement sur l'appareil. Grâce au détendeur intégré, la pression peut être réglée dans une plage largeurs comprise entre 0,5 et 10,0 bar et peut également être verrouillée. Les pertes de charge restent extrêmement faibles. Un séparateur cyclone ainsi qu'un filtre pour l'eau et les huiles garantissent un fonctionnement sûr à tout moment, si le air comprimé externe est de mauvaise qualité. La ventilation secondaire de l'appareil assure une sécurité supplémentaire. Le niveau, qui peut être facilement lu de l'extérieur à tout moment, ainsi qu'un système de vidange semi-automatique, garantissent également des opérations de travail confortables.
Caractéristique(s):
- poids avec emballage : 1,1 kg
Avantage(s):
Régulation de la pression du jet :- L'abrasivité du jet de glace sèche est réglable.
- Permet des applications polyvalentes.
filtrage air comprimé :- Fonctionnement sûr grâce au filtre et aux séparateurs d'eau et d'huile.
Installation facile :- Facile à assembler et à démonter même pour les non-professionnels.