Nettoyant de surface FR Classic

Réf.: 2.643-476.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.643-476.0
EAN / GTIN 4054278069913
Réf. fabricant 2.643-476.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le FR Classic est le modèle d'entrée de gamme de nettoyants de surface Kärcher pour le nettoyage anti-éclaboussures des surfaces intérieures et extérieures. Il impressionne avec un pression utile allant jusqu'à 150 bar et un débit d'eau de 600 litres d'eau Pro heure, chauffée à 40 °C. Veuillez noter que le kit de buse doit être commandé séparément.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : M22 x 1,5
  • Poids: 1,6 kg
  • poids avec emballage : 2,1 kg

Produits adaptés