HY Pure filtre

Réf.: 2.643-307.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.643-307.0
EAN / GTIN 4054278087245
Réf. fabricant 2.643-307.0
Article hors catalogue L00950 179424
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Comme alternative à l'Active-Pure-filtre standard, l'ultrafiltre Hy-Pure-filtre avec filtre à charbon actif est disponible pour une utilisation dans notre distributeur d'eau WPD 50. Le chlore, les métaux lourds et les résidus indésirables de la conduite d'eau sont filtrés de manière fiable, même les bactéries et les virus sont retenus en toute sécurité. Les minéraux contenus dans l'eau potable, en revanche, passent par le filtre sans aucun problème.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 90 x 90 x 293 mm
  • Poids: 0,8 kg
  • poids avec emballage : 1,1 kg

Avantage(s):

Filtre en toute sécurité les polluants et les agents pathogènes de l'eau potable :
  • Élimine de manière fiable le chlore, les métaux lourds et les résidus du tuyau.
  • Retient en toute sécurité les bactéries et les virus.
  • Les minéraux contenus dans l'eau potable sont complètement préservés.