Vanne à membrane à impulsion, NC, 24 V CC, commande pilote interne, G 1, TPE

Réf.: 199904
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 199904
EAN / GTIN 4047322699983
Réf. fabricant 199904
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne à membrane à impulsion, NC, 24 V CC, pré-pression interne, température du fluide. -15 à 85 °C, temp. ambiante -20 à 85 °C, G1, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. La protection moderne de l’environnement exige des procédés de nettoyage adaptés. Les installations de dépoussiérage sont indispensables pour garantir la pureté de l’air. Pour nettoyer les filtres en tissu utilisés à cet endroit, des impulsions de pression sont soufflées à intervalles courts dans les filtres en tissu, dans le sens inverse du flux principal. Les électrovannes utilisées à cet effet se distinguent par des caractéristiques de conception spécifiques à l’application.: - La conception angulaire avec des caractéristiques de débit élevées et une construction sans ressort, associée à des membranes spéciales, offre les propriétés requises pour une utilisation dans les systèmes de filtration de poussière. - Section de passage totale au niveau du siège de la vanne - Temps de commutation extrêmement courts - Les silencieux intégrés garantissent un fonctionnement silencieux et empêchent les corps étrangers de pénétrer dans la vanne (taille 1 1/2 à 2 1/2, montables ultérieurement). - Entretien et maintenance faciles grâce à la disponibilité immédiate des membranes et des pièces d’usure La vanne n’est pas adaptée comme organe d’arrêt pour les applications standard.

Caractéristique(s):

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Air, gaz de rinçage, gaz brut
  • Forme: 1
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1
  • Fonction: fermé sans courant (NC)
  • membrane: TPE
  • Indice de protection: IP 65 (en cas d’utilisation du connecteur/de la prise)
  • pièces internes: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 8,5 bar
  • Pression de service min.: 2 bar
  • raccord de purge: -
  • Raccordement électrique: ISO 4400 Connecteur femelle/connecteur mâle
  • Température maximale du fluide: 85 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C