Description:
Vanne à membrane à impulsion, NC, 24 V CC, pré-pression interne, température du fluide. -15 à 85 °C, temp. ambiante -20 à 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. La protection moderne de l’environnement exige des procédés de nettoyage adaptés. Les installations de dépoussiérage sont indispensables pour garantir la pureté de l’air. Pour nettoyer les filtres en tissu utilisés à cet endroit, des impulsions de pression sont soufflées à intervalles courts dans les filtres en tissu, dans le sens inverse du flux principal. Les électrovannes utilisées à cet effet se distinguent par des caractéristiques de conception spécifiques à l’application.: - La conception angulaire avec des caractéristiques de débit élevées et une construction sans ressort, associée à des membranes spéciales, offre les propriétés requises pour une utilisation dans les systèmes de filtration de poussière. - Section de passage totale au niveau du siège de la vanne - Temps de commutation extrêmement courts - Les silencieux intégrés garantissent un fonctionnement silencieux et empêchent les corps étrangers de pénétrer dans la vanne (taille 1 1/2 à 2 1/2, montables ultérieurement). - Entretien et maintenance faciles grâce à la disponibilité immédiate des membranes et des pièces d’usure La vanne n’est pas adaptée comme organe d’arrêt pour les applications standard.
Caractéristique(s):
- A: 61,0 mm
- B: 90,0 mm
- DN: 32
- Medium: Air, gaz de rinçage, gaz brut
- Forme: 1
- Boîtier: Aluminium
- Filetage: G 3/4
- Fonction: fermé sans courant (NC)
- membrane: TPE
- Indice de protection: IP 65 (en cas d’utilisation du connecteur/de la prise)
- pièces internes: Acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 8,5 bar
- Pression de service min.: 2 bar
- raccord de purge: -
- Raccordement électrique: ISO 4400 Connecteur femelle/connecteur mâle
- Température maximale du fluide: 85 °C
- Température du fluide min.: -15 °C
- Température ambiante max.: 85 °C
- Température ambiante min.: -20 °C