Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX4 Article de remplacement: (MNR) 228530

Réf.: 199595
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
Référence article 199595
EAN / GTIN 4069739347363
Réf. fabricant 60.68VX4QSMBMTIKI1
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT68 Mazak, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.68VX4QSMBMTIKI1
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 90
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 5000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:2
  • Longueur de flanc (LPR): 124 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: BMT68 Mazak
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX4
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat