Manomètre différentiel, 2x G 1/2 en bas, parallèle, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Réf.: 199334
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 199334
EAN / GTIN 4047322699914
Réf. fabricant 199334
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre différentiel avec 2 raccords à embouts parallèles radiaux en bas, G 1/2, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0-4, 0 bar, Ø 100 . Manomètre à tube ressort avec raccord à tourillon parallèle et deux systèmes de mesure indépendants l’un de l’autre.

Pour la mesure de pressions différentielles ou de deux surpressions différentes. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier, noir
  • Boîtier: Acier
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: Laiton
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 4 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression