Maillot de corps fonctionnel CROSSOVER, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille XL

Réf.: 19881-794-1809 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 19881-794-1809 XL
EAN / GTIN 5711074792849
Réf. fabricant 19881-794-1809 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matière légère
  • Les fibres de polypropylène réduisent l'accumulation d'odeurs dans le produit
  • Le transport efficace de l'humidité maintient le corps sec et réduit le risque de gel
  • Séchage rapide - important pour éviter de refroidir le corps
  • l'élasticité rend la coupe appropriée pour les hommes et les femmes

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Poids réduit
  • Coupe moderne
  • Transport de l'humidité et isolation
  • Les fibres de polypropylène réduisent l'accumulation d'odeurs dans le produit
  • Tissu flexible qui s'adapte à la forme du corps
  • Sèche rapidement
  • Encolure ronde
  • Grand confort
  • Les instructions d'entretien sont imprimées, donc pas d'étiquettes gênantes
  • Composition du tissu : 100% polypropylène
  • Densité du matériau/tissu : 130 g/m²
  • Tissu tricoté. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec