Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm

Réf.: 198311
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
Référence article 198311
EAN / GTIN 4069739342245
Réf. fabricant 17.3032DG300RLW
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.3032DG300RLW
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 78
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 32 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 115 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 90 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Ø 32,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe