Double disque de chargement sans fil

Réf.: 1979WP-2
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
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 1979WP-2
EAN / GTIN 4000896227945
Réf. fabricant 1979WP-2
Article hors catalogue L60140 4953
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Charge sans fil des lampes à LED de la série 1979W
  • Sortie USB supplémentaire pour charger d'autres appareils
  • Courant de sortie sans fil maximum : 1 700 mA
  • Positionnement automatique optimisé de deux lampes sur le disque
  • Courant de charge 2 A
  • Aimants de maintien sur la face arrière du disque pour la fixation aux surfaces ferreuses
  • 4 trous de vis
  • Câble USB-C 100 cm et adaptateur d'alimentation USB inclus
  • Entrée USB-C 5 V
  • Possibilité de chargement via un disque ou une sortie USB
  • Alimentation électrique : Câble USB (USB C)