Lampe de poche LED ∙ 133 mm x 65 mm x 23 mm

Réf.: 1979N-82
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
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 1979N-82
EAN / GTIN 4000896227211
Réf. fabricant 1979N-82
Article hors catalogue L60140 4661
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Petit modèle pour les endroits difficiles d'accès
  • Support orientable à 180° et blocable sur 8 positions pour le réglage de l'éclairage de la zone de travail
  • Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
  • À variateur continu – réglage d'éclairage optimal
  • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge à 4 niveaux
  • Marche/arrêt et commutation entre l'éclairage supérieur et l'éclairage principal par le bouton principal
  • Aimant de maintien caoutchouté puissant sur la face inférieure
  • Crochet de support orientable à 360°
  • Résistance aux chocs (EN62262) : IK09
  • Éclairage principal :
    durée de service 2 – 10 h
    luminosité 30 – 300 lumens
    LED COB 3 watts
  • Éclairage supérieur :
    Durée de service : 5 h
    Luminosité : 100 lumens
  • Inclut un cordon de charge USB-C de 100 cm (sans adaptateur d'alimentation USB)
  • Recharge possible par un adaptateur d'alimentation USB standard de 5 V maximum 1 A
  • Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
  • Technique LED : COB/SMD
  • Luminosité de 100 % : 300 lm
  • Durée de service de 100 % : 2 h
  • Temps de charge : 1.5 h
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Degré de protection (IK) : IK09
  • Dimensions / longueur : 133 mm x 65 mm x 23 mm