Jeu de miroirs télescopiques

Réf.: 1977N-2/4
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
Référence article 1977N-2/4
EAN / GTIN 4000896269525
Réf. fabricant 1977N-2/4
Article hors catalogue L60330 103566
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Véritable verre miroir - pas de ternissement des miroirs comme c’est le cas avec les « miroirs métalliques » polis
  • Rétroviseur interchangeable (par tige filetée en acier inoxydable de 4 mm)
  • Jeu de 4 tarauds:
    • 1 tige télescopique: 300 – 740 mm
    • 2 rétroviseurs ronds: ⌀ 30 mm et ⌀ 50 mm
    • 1 rétroviseur rectangulaire: 65 x 43 mm