Sacs suspendus COMPLETE, Unisexe, Noir, Taille ONE

Réf.: 19450-126-09 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 19450-126-09 ONE
EAN / GTIN 5711074894116
Réf. fabricant 19450-126-09 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Renforts en tissu CORDURA® sur diverses parties du produit
  • A fixer avec des boutons verni
  • Dimensions 20 x 24 cm

Caractéristique(s):

  • Renforts en tissu CORDURA® sur diverses parties du produit
  • Attaché avec des boutons verni
  • Dimensions 20 x 24 cm
  • S'adapte à une sélection DE BASES MASCOTTE® ACCELERATE SAFE
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Masse de matériau / densité de tissu : structure en toile de 190 g/m²
  • .

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec