Description:
Tuyau en polyéthylène (LD-PE), température: -40 °C à 60 °C, ø du tuyau 10x1 mm, PN à 23 °C max. 6 bar, noir, rouleau de 100 avec tuyau calibré économique pour une utilisation dans la technique de vissage. Son caractère souple et flexible, associé à une résistance relativement élevée et à une bonne résistance aux fissures sous contrainte, en font un matériau idéal pour les domaines d’application suivants:
- Conduites pneumatiques flexibles dans la plage de pression inférieure, lorsque la résistance aux graisses, huiles ou autres hydrocarbures n’est pas soumise à des exigences trop élevées.
- Conduites de commande à air comprimé
- Conduites à dépression (adaptées au vide jusqu’à 10x8 mm)
- Conduites d’alimentation de tout type
Caractéristique(s):
- Couleur: noir
- Epaisseur de paroi: 1 mm
- Longueur rouleau: 100 m
- Tuyau Ø extérieur: 10 mm
- Ø intérieur du tuyau: 8 mm
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -40 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 6 bar