Description:
Tuyau en polyéthylène (LD-PE), température: -40 °C à 60 °C, ø du tuyau 8x1 mm, PN à 23 °C max. 8 bar, jaune, rouleau de 25 avec Tuyau calibré économique pour une utilisation dans la technique de vissage. Son caractère souple et flexible, associé à une résistance relativement élevée et à une bonne résistance aux fissures sous contrainte, en font un matériau idéal pour les domaines d’application suivants:
- Conduites pneumatiques flexibles dans la plage de pression inférieure, lorsque la résistance aux graisses, huiles ou autres hydrocarbures n’est pas soumise à des exigences trop élevées.
- Conduites de commande à air comprimé
- Conduites à dépression (adaptées au vide jusqu’à 10x8 mm)
- Conduites d’alimentation de tout type
Caractéristique(s):
- Couleur: Jaune
- Epaisseur de paroi: 1 mm
- Longueur rouleau: 25 m
- Tuyau Ø extérieur: 8 mm
- Ø intérieur du tuyau: 6 mm
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -40 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 8 bar